曜日別特売

平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手

平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年
(1件のレビュー)

ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。
従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。
材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。

用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77651235SUS304 PT61/81.0
1,740
999
1,099(税込)
当日出荷
77651244SUS304 PT81/41.0
1,740
999
1,099(税込)
当日出荷
77651253SUS304 PT103/81.0
1,910
1,198
1,318(税込)
当日出荷
77651262SUS304 PT151/21.0
2,050
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77651271SUS304 PT203/41.0
2,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
77651287SUS304 PT2511.0
4,170
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
77651296SUS304 PT321・1/41.0
6,460
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651305SUS304 PT401・1/21.0
7,470
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651314SUS304 PT5021.0
11,440
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吉年 ステンレスねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77651287
2015-06-18
用途: 配管工事

使用上、全く問題は見当りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする