曜日別特売

黒ねじ込みフランジ 10K

黒ねじ込みフランジ 10K - 吉年黒ねじ込みフランジ 10K - 吉年黒ねじ込みフランジ 10K - 吉年黒ねじ込みフランジ 10K - 吉年黒ねじ込みフランジ 10K - 吉年黒ねじ込みフランジ 10K - 吉年黒ねじ込みフランジ 10K - 吉年黒ねじ込みフランジ 10K - 吉年
(9件のレビュー)

軽量化を図りました。
強靭な材質

材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77652626JIS10K-15A151/295154
2,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77652635JIS10K-20A203/4100154
3,160
1,598
1,758(税込)
当日出荷
77652644JIS10K-25A251125194
4,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77652653JIS10K-32A321・1/4135194
5,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
77652662JIS10K-40A401・1/2140194
6,330
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
77652671JIS10K-50A502155194
7,360
3,298
3,628(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月15日
77652687JIS10K-65A652・1/2175194
10,290
4,998
5,498(税込)
当日出荷
77652696JIS10K-80A803185198
11,580
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652705JIS10K-100A1004210198
14,780
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
77652723JIS10K-150A1506280238
33,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652714JIS10K-125A1255250238
23,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77652671JIS10K-50A70807888合F10KJIS10K-50A 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70807888黒 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652714JIS10K-125A70807924合F10KJIS10K-125A 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70807924黒 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77652671
2023-04-26
用途: ポンプへの配管用として

荏原の古い型のポンプを活用するために購入。
ポンプ側が独自のネジサイズだったので、口径とPCDを勘案した結果、コレをチョイスし
ポンプ側のネジ穴とネジを加工して使用した。

対象商品 : 77652662
2020-08-03
用途: 機械のメンテナンス時使用
建設業・工事業

初めて御社で購入しました。
安くてしっかりした商品が手に入り助かりました。
今後もモノタロウさんで購入していきたいと
思います。

対象商品 : 77652626
2020-01-21
用途: 棚作り
GOOD SUN建設業・工事業

棚作りの足などに使いました。
チョコチョコ頼めるモノタロウさんが楽でした。

対象商品 : 77652705
2019-10-11
用途: ポンプの吐出側に使用

値段も手頃で良かったです。塗装してないけど、整備時に交換したので、塗装するから問題無し。

対象商品 : 77652662
2019-03-28
用途: 蒸気配管に使用
建設業・工事業

施工後のテストにおいても、何ら問題なく安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 77652635
2018-08-10
用途: 家具作成
ヘリカルシステム

しっかりしており家具にもピッタリでインダストリアル系家具が作れました。

対象商品 : 77652626
2018-07-16
用途: ランプ作りに
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く、使い勝手が良いので重宝しています。
いろんなカラーバリエーションがあるとなお嬉しい。

対象商品 : 77652635
2017-02-06
用途: 作業台の足部分として
自動車・二輪車・自転車関連業

安価の割に細部までしっかりとした作りで大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする