コートねじ込みフランジ 10K

コートねじ込みフランジ 10K - 吉年コートねじ込みフランジ 10K - 吉年

軽量化を図りました。
強靭な材質

材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77652863JIS10K-25A25112519
8,620
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652845JIS10K-15A151/29515
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652854JIS10K-20A203/410015
5,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652872JIS10K-32A321・1/413519
11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652881JIS10K-40A401・1/214019
13,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652897JIS10K-50A50215519
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652906JIS10K-65A652・1/217519
20,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652915JIS10K-80A80318519
23,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652924JIS10K-100A100421019
30,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652933JIS10K-125A125525023
45,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
77652942JIS10K-150A150628023
56,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77652845JIS10K-15A70808055合F10KJIS10K-15A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808055コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652854JIS10K-20A70808064合F10KJIS10K-20A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808064コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652872JIS10K-32A70808098合F10KJIS10K-32A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808098コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652881JIS10K-40A70808089合F10KJIS10K-40A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808089コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652897JIS10K-50A70808107合F10KJIS10K-50A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808107コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652906JIS10K-65A70808116合F10KJIS10K-65A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808116コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652915JIS10K-80A70808125合F10KJIS10K-80A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808125コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652924JIS10K-100A70808134合F10KJIS10K-100A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808134コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652933JIS10K-125A70808143合F10KJIS10K-125A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808143コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77652942JIS10K-150A70808159合F10KJIS10K-150A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808159コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする