曜日別特売

JIS型シャックルSC型

JIS型シャックルSC型 - 水本機械製作所JIS型シャックルSC型 - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)種類SCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88144594SC-16M-18560644016
13,670
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
88144603SC-18M-20820724518
17,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88144612SC-20M-241100805020
20,780
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88144621SC-22M-241400885522
27,360
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
88144637SC-24M-301870966224
44,160
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする