曜日別特売

パイプターンバックルA&A

パイプターンバックルA&A - 水本機械製作所パイプターンバックルA&A - 水本機械製作所パイプターンバックルA&A - 水本機械製作所パイプターンバックルA&A - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88145757TBP-6A507015510013020016138.4W-1/4
2,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88145766TBP-8A6690196129160260201410.4W-5/16
4,610
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88145775TBP-9A8311023.88157200330241712.3W-3/8
6,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
88145741TBP-5A40551148010516012116.4W-3/16
1,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88145757
2017-04-25
用途: 機械クランク

同じボルト径のJ&J でナットの径が合わないのが変です。

2014-10-03
用途: ベルトの張り調整

価格の割りには仕上げも美しく精度も出ているし満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする