空気式ミニグラインダ空神

空気式ミニグラインダ空神 - ニューレジストン

砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。
ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。
超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。
消音フィルター装備で静かです。

用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500空気消費量(m3/min)0.54付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36内容量1台
注意
※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)Rとミニスーパーグリーンで御使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
スイッチ
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486214GR-M58(75)KL470-63310.59レバー式0.59(58mm用保護カバー及び保護ナット装着時)
42,735
36,980
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
68486205GR-M58(75)KS470-63400.54スロットル式0.54(58mm用保護カバー及び保護ナット装着時)
42,735
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする