曜日別特売

水性エコファミリー

水性エコファミリー - ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー - ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー - ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー - ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー - ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー - ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー - ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー - ニッペホームプロダクツ

新エコマーク基準認定商品。
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境に優しい室内用塗料です。
光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途
室内部のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。
浴室のかべや天井。
主な用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。浴室かべ・天井使用場所屋内用仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
注意
※ユニットバスやカウンター・床面などには塗らないでください。
全47種類を絞り込む
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68493083-1缶(0.7L)アイボリー0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493092-1缶(0.7L)ウォームグレー0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493101-1缶(0.7L)クリーム0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493126-1缶(0.7L)ハーモニーブルー0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493135-1缶(0.7L)ベージュ0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493144-1缶(0.7L)ベビーピンク0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493171-1缶(0.7L)マイルドイエロー0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493187-1缶(0.7L)マイルドブルー0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493205-1缶(0.7L)ライトオレンジ0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493223-1缶(0.7L)浅黄0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493232-1缶(0.7L)抹茶0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493266-1缶(1.6L)クリーム1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493275-1缶(1.6L)ハーブグリーン1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493284-1缶(1.6L)ハーモニーブルー1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493293-1缶(1.6L)ベージュ1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
68493302-1缶(1.6L)ベビーピンク1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493311-1缶(1.6L)ベビーブルー1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493336-1缶(1.6L)マイルドイエロー1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493345-1缶(1.6L)マイルドブルー1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493363-1缶(1.6L)ライトオレンジ1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493372-1缶(1.6L)ローズオレンジ1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493397-1缶(1.6L)抹茶1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493424-1缶(3.2L)クリーム3約30(タタミ約18枚分)
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493433-1缶(3.2L)ハーブグリーン3約30(タタミ約18枚分)
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493442-1缶(3.2L)ハーモニーブルー3約30(タタミ約18枚分)
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493451-1缶(3.2L)ベージュ3約30(タタミ約18枚分)
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493485-1缶(3.2L)浅黄3約30(タタミ約18枚分)
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493494-1缶(3.2L)抹茶3約30(タタミ約18枚分)
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493512-1缶(7L)クリーム7約65(タタミ約40枚分)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493521-1缶(7L)ベージュ7約65(タタミ約40枚分)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68493381-1缶(1.6L)浅黄1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68493415-1缶(3.2L)ウォームグレー3約30(タタミ約18枚分)
オープン
取扱い終了
代替品有
68493467-1缶(3.2L)ホワイト3約30(タタミ約18枚分)
オープン
取扱い終了
代替品有
68493117-1缶(0.7L)ハーブグリーン0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493153-1缶(0.7L)ベビーブルー0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493162-1缶(0.7L)ホワイト0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
取扱い終了
68493196-1缶(0.7L)ミルキーホワイト0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493214-1缶(0.7L)ローズオレンジ0.7約6(タタミ約4枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493241-1缶(1.6L)アイボリー1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493257-1缶(1.6L)ウォームグレー1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
取扱い終了
68493327-1缶(1.6L)ホワイト1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
取扱い終了
68493354-1缶(1.6L)ミルキーホワイト1.6約15(タタミ約9枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493406-1缶(3.2L)アイボリー3約30(タタミ約18枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493476-1缶(3.2L)ミルキーホワイト3約30(タタミ約18枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493503-1缶(7L)アイボリー7約65(タタミ約40枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68493537-1缶(7L)ホワイト7約65(タタミ約40枚分)
オープン
取扱い終了
68493546-1缶(7L)ミルキーホワイト7約65(タタミ約40枚分)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

簡単・楽しい 室内かべの塗りかえ(水性エコファミリー)
室内壁の塗装方法(水性エコファミリー)03室内720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68493381-073979274976124887543- DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397927DIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ1缶
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68493415-20979789HSD102- DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 20979789DIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ1缶(2kg)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68493467-70264698-- 低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし ニッペホームプロダクツ 70264698低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなしニッペホームプロダクツ1個(4L)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする