浴室用スプレー

浴室用スプレー - ニッペホームプロダクツ浴室用スプレー - ニッペホームプロダクツ浴室用スプレー - ニッペホームプロダクツ浴室用スプレー - ニッペホームプロダクツ浴室用スプレー - ニッペホームプロダクツ浴室用スプレー - ニッペホームプロダクツ浴室用スプレー - ニッペホームプロダクツ浴室用スプレー - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。
防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート使用場所屋内用容量(mL)400危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6油性 or 水性水性特性防カビ内容量1本(400mL)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68493555-ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
※色見本68493573-クリーム
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
※色見本68493607-ナチュラルクリーム
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68493564-アイボリー
オープン
取扱い終了
68493582-ハーモニーアイボリー
オープン
取扱い終了
68493591-ハーモニーブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-18
用途: 天井面の補修塗り

上向きで天井にスプレーしやすいです。
スプレーパターンは小さめで広く塗るのは少々大変。重ね塗りでムラを消す感じです。
適用外の吸い込みの多い天井に塗ったこともあり、意外と面積は塗れません。多めに用意しないと足りないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする