ニッペホームプロダクツ
水性シリコン外かべ用
(1件のレビュー)
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途
モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。
(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)
主な用途
モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ
使用場所
屋外用
特性
耐久
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)
約2(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(kg)
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68500485
-
1缶(2kg)
アーバングレー
2
約6~7(タタミ約3.5枚分)
¥
7,002
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
68500494
-
1缶(2kg)
アイボリー
2
約6~7(タタミ約3.5枚分)
¥
6,976
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
68500503
-
1缶(2kg)
クリーム
2
約6~7(タタミ約3.5枚分)
¥
6,976
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500512
-
1缶(2kg)
タイルベージュ
2
約6~7(タタミ約3.5枚分)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500521
-
1缶(2kg)
ホワイト
2
約6~7(タタミ約3.5枚分)
¥
7,014
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68500546
-
1缶(8kg)
アーバングレー
8
約25~30(タタミ約17枚分)
¥
24,728
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68500555
-
1缶(8kg)
アイボリー
8
約25~30(タタミ約17枚分)
¥
24,252
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500564
-
1缶(8kg)
クリーム
8
約25~30(タタミ約17枚分)
¥
24,252
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500573
-
1缶(8kg)
タイルベージュ
8
約25~30(タタミ約17枚分)
¥
24,604
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500582
-
1缶(8kg)
ホワイト
8
約25~30(タタミ約17枚分)
¥
22,794
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500616
-
1缶(16kg)
アーバングレー
16
約50~60(タタミ約34枚分)
¥
43,234
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68500625
-
1缶(16kg)
アイボリー
16
約50~60(タタミ約34枚分)
¥
42,774
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500634
-
1缶(16kg)
クリーム
16
約50~60(タタミ約34枚分)
¥
42,774
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500643
-
1缶(16kg)
タイルベージュ
16
約50~60(タタミ約34枚分)
¥
43,234
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68500652
-
1缶(16kg)
ホワイト
16
約50~60(タタミ約34枚分)
¥
40,742
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68500537
-
1缶(8kg)
アートレッド
8
約25~30(タタミ約17枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
68500591
-
1缶(8kg)
マリーゴールド
8
約25~30(タタミ約17枚分)
オープン
取扱い終了
68500607
-
1缶(16kg)
アートレッド
16
約50~60(タタミ約34枚分)
オープン
取扱い終了
68500661
-
1缶(16kg)
マリーゴールド
16
約50~60(タタミ約34枚分)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【外壁塗装】外壁の塗装方法・水性シリコン外かべ用/05外壁(720)
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった