曜日別特売

ニュートタン屋根用

ニュートタン屋根用 - ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用 - ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用 - ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用 - ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用 - ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用 - ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用 - ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用 - ニッペホームプロダクツ
(2件のレビュー)

日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。
さび止め効果に優れ、トタンを保護します。

用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
注意
※シルバーは沈降することがありますので、よく撹拌してください
全41種類を絞り込む
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
特性
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501212-1缶(2L)エーゲブルートタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501237-1缶(2L)サハラブラウントタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501246-1缶(2L)サンレモグリーントタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501255-1缶(2L)シルバートタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
68501264-1缶(2L)テキサスレッドトタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501273-1缶(2L)ナポリブルートタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501282-1缶(2L)ニースブルートタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501291-1缶(2L)ボルドーレッドトタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501325-1缶(7L)オスログレートタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501334-1缶(7L)サハラブラウントタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501343-1缶(7L)サンレモグリーントタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501352-1缶(7L)シルバートタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68501361-1缶(7L)テキサスレッドトタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501386-1缶(7L)ニースブルートタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501395-1缶(7L)ブラックトタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501404-1缶(7L)ボルドーレッドトタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501422-1缶(14L)エーゲブルートタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501431-1缶(14L)オスログレートタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501447-1缶(14L)サハラブラウントタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501456-1缶(14L)サンレモグリーントタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501474-1缶(14L)テキサスレッドトタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501492-1缶(14L)ニースブルートタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501501-1缶(14L)ボルドーレッドトタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501221-1缶(2L)オスログレートタン屋外用耐久、さび止め2
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
68501115-1缶(0.7L)エーゲブルー---0.7
2,560
取扱い終了
68501124-1缶(0.7L)オスログレー---0.7
2,560
取扱い終了
68501133-1缶(0.7L)サハラブラウン---0.7
2,560
取扱い終了
68501142-1缶(0.7L)サンレモグリーン---0.7
2,560
取扱い終了
68501151-1缶(0.7L)シルバー---0.7
2,560
取扱い終了
68501167-1缶(0.7L)テキサスレッド---0.7
2,560
取扱い終了
68501176-1缶(0.7L)ナポリブルー---0.7
2,560
取扱い終了
68501185-1缶(0.7L)ニースブルー---0.7
2,560
取扱い終了
68501194-1缶(0.7L)ボルドーレッド---0.7
2,560
取扱い終了
68501203-1缶(0.7L)マイアミブルー---0.7
2,560
取扱い終了
68501307-1缶(2L)マイアミブルートタン屋外用-2
6,020
取扱い終了
68501316-1缶(7L)エーゲブルートタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
取扱い終了
68501377-1缶(7L)ナポリブルートタン屋外用耐久、さび止め7
オープン
取扱い終了
68501413-1缶(7L)マイアミブルートタン屋外用-7
オープン
取扱い終了
68501465-1缶(14L)シルバートタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
取扱い終了
68501483-1缶(14L)ナポリブルートタン屋外用耐久、さび止め14
オープン
取扱い終了
68501517-1缶(14L)マイアミブルートタン屋外用-14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68501264
2015-11-06
用途: トタン屋根の補修

濃度調整、塗りやすさなどの作業性に満足しております。

対象商品 : 68501151
2015-05-06
用途: 外壁 トタン塗り替え
有限会社MandM

ゴールデンウイーク中、発送が止まり、納期が間に合わず、価格のもっとがんばってもらわないと、近くのホームセンターのPBが同企画品でも同様商品、 がんばってモノタロウ!
これからも応援しますよ。(笑)

MonotaROからの回答

ありがとうございます。
ご期待にそえるよう努力いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする