曜日別特売

トタンつやありペイント

トタンつやありペイント - ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント - ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント - ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント - ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント - ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント - ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント - ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント - ニッペホームプロダクツ

耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。

用途
屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
全43種類を絞り込む
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
主な用途
使用場所
特性
容量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501587-1缶(2kg)-ブラウンレッドトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
5,2782,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
68501596-1缶(2kg)-マルーンレッドトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
5,3342,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501605-1缶(2kg)-コーヒーブラウントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501614-1缶(2kg)-グレートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501623-1缶(2kg)-ナスコントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501632-1缶(2kg)-ライトブルートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501641-1缶(2kg)-スカイブルートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
5,6082,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501657-1缶(2kg)-シルバートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
7,2584,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
68501666-1缶(2kg)-クロトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
5,4282,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501675-1缶(2kg)-グリーントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め2
5,9343,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501727-1缶(7kg)-ブラウンレッドトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
15,6948,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501736-1缶(7kg)-マルーンレッドトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
14,3748,198
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501745-1缶(7kg)-コーヒーブラウントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
15,4808,898
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501754-1缶(7kg)-グレートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
16,1549,298
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501763-1缶(7kg)-ナスコントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
15,8869,398
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
68501772-1缶(7kg)-ライトブルートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501781-1缶(7kg)-スカイブルートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
17,3928,298
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501797-1缶(7kg)-シルバートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68501806-1缶(7kg)-クロトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
16,8888,298
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501815-1缶(7kg)-グリーントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め7
18,8368,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501867-1缶(14kg)-ブラウンレッドトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
27,97415,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501885-1缶(14kg)-コーヒーブラウントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
25,05415,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501894-1缶(14kg)-グレートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
30,13817,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68501903-1缶(14kg)-ナスコントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
35,72619,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501921-1缶(14kg)-スカイブルートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
25,26417,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501937-1缶(14kg)-シルバートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
49,11427,980
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501946-1缶(14kg)-クロトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
30,13817,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501955-1缶(14kg)-グリーントタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
30,30818,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
58848128【ワケあり】1缶(14kg)※理由あり(未使用・未開封)グレートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
30,13817,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
68501684-1缶(2kg)-ホワイト---2
オープン
取扱い終了
68501693-1缶(2kg)-クリーム---2
オープン
取扱い終了
68501702-1缶(2kg)-ベージュ---2
オープン
取扱い終了
68501711-1缶(2kg)-ソフトブラウン---2
オープン
取扱い終了
68501824-1缶(7kg)-ホワイト---7
オープン
取扱い終了
68501833-1缶(7kg)-クリーム---7
オープン
取扱い終了
68501842-1缶(7kg)-ベージュ---7
オープン
取扱い終了
68501851-1缶(7kg)-ソフトブラウン---7
オープン
取扱い終了
68501876-1缶(14kg)-マルーンレッドトタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
オープン
取扱い終了
68501912-1缶(14kg)-ライトブルートタン、鉄部、木部屋外用つやあり、耐候、さび止め14
オープン
取扱い終了
返品不可
68501964-1缶(14kg)-ホワイト---14
オープン
取扱い終了
68501973-1缶(14kg)-クリーム---14
オープン
取扱い終了
68501982-1缶(14kg)-ベージュ---14
オープン
取扱い終了
68501991-1缶(14kg)-ソフトブラウン---14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする