ニッペホームプロダクツ
水性セメント屋根かわら用
防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。
乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。
美しいつやのある仕上がりです。
用途
セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に
主な用途
瓦
使用場所
屋外用
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防カビ
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(kg)
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502271
-
1缶(3kg)
スカイブルー
3
約11~19
¥
11,268
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
68502287
-
1缶(3kg)
ブラック
3
約11~19
¥
11,306
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502296
-
1缶(3kg)
ブラックチョコレート
3
約11~19
¥
11,268
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502305
-
1缶(3kg)
銀黒
3
約11~19
¥
11,306
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502314
-
1缶(3kg)
銀鼠(安田色)
3
約11~19
¥
11,268
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502323
-
1缶(3kg)
新マルーン
3
約11~19
¥
11,268
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
68502332
-
1缶(3kg)
緑
3
約11~19
¥
11,344
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502341
-
1缶(7kg)
グレー
7
約26~45
¥
17,642
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68502357
-
1缶(7kg)
スカイブルー
7
約26~45
¥
18,238
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502366
-
1缶(7kg)
ブラック
7
約26~45
¥
17,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502375
-
1缶(7kg)
ブラックチョコレート
7
約26~45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68502384
-
1缶(7kg)
銀黒
7
約26~45
¥
18,398
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502393
-
1缶(7kg)
銀鼠(安田色)
7
約26~45
¥
18,812
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502402
-
1缶(7kg)
新マルーン
7
約26~45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502411
-
1缶(7kg)
緑
7
約26~45
¥
19,408
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502427
-
1缶(14kg)
グレー
14
約51~90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502436
-
1缶(14kg)
スカイブルー
14
約51~90
¥
41,310
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502445
-
1缶(14kg)
ブラック
14
約51~90
¥
33,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502454
-
1缶(14kg)
ブラックチョコレート
14
約51~90
¥
40,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502463
-
1缶(14kg)
銀黒
14
約51~90
¥
35,990
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502472
-
1缶(14kg)
銀鼠(安田色)
14
約51~90
¥
36,888
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502481
-
1缶(14kg)
新マルーン
14
約51~90
¥
38,610
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502497
-
1缶(14kg)
緑
14
約51~90
¥
38,002
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください