曜日別特売

弾性ブロック外かべ用S

弾性ブロック外かべ用S - ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用S - ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用S - ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用S - ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用S - ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用S - ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用S - ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用S - ニッペホームプロダクツ
(4件のレビュー)

網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。

用途
ブロックべい・モルタルべいに。
コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。
主な用途外かべ・塀使用場所屋外用仕様うすめずに塗ってください乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)危険物の類別非危険物
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504581-1缶(8kg)ピュアホワイト8約7~9(タタミ約4~5枚分)
21,264
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
68504597-1缶(8kg)ナチュラルクリーム8約7~9(タタミ約4~5枚分)
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
68504606-1缶(8kg)スモークグレー8約7~9(タタミ約4~5枚分)
17,316
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
68504624-1缶(8kg)サンドベージュ8約7~9(タタミ約4~5枚分)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68504633-1缶(8kg)クリーム8約7~9(タタミ約4~5枚分)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68504642-1缶(8kg)アイボリーホワイト8約7~9(タタミ約4~5枚分)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68504676-1缶(16kg)ピュアホワイト16約14~18(タタミ約8~10枚分)
33,868
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504694-1缶(16kg)スモークグレー16約14~18(タタミ約8~10枚分)
39,278
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
68504712-1缶(16kg)サンドベージュ16約14~18(タタミ約8~10枚分)
36,554
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68504721-1缶(16kg)クリーム16約14~18(タタミ約8~10枚分)
36,658
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504737-1缶(16kg)アイボリーホワイト16約14~18(タタミ約8~10枚分)
36,658
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504563-1缶(8kg)ライトグレー8約7~9(タタミ約4~5枚分)
オープン
取扱い終了
68504572-1缶(8kg)ベージュ8約7~9(タタミ約4~5枚分)
オープン
取扱い終了
68504615-1缶(8kg)ストーンベージュ8約7~9(タタミ約4~5枚分)
オープン
取扱い終了
68504651-1缶(16kg)ライトグレー16約14~18(タタミ約8~10枚分)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
68504667-1缶(16kg)ベージュ16約14~18(タタミ約8~10枚分)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
68504685-1缶(16kg)ナチュラルクリーム16約14~18(タタミ約8~10枚分)
オープン
取扱い終了
68504703-1缶(16kg)ストーンベージュ16約14~18(タタミ約8~10枚分)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68504633
2020-03-03
用途: 外壁塗装
建設業・工事業

一般の塗料に比べて 結構弾力性があり、雨の染み込む様な所などは、絶対に、この塗料にする事をお勧めします、先ず素人でも塗っていて分かるくらい 雨水を弾くな、と思える感覚で満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 68504597
2020-04-30
用途: 塗装時

ローラーにて塗装をしましたが、液だれも全くなくスムーズに作業はできました。

1が参考にしています
対象商品 : 68504737
2017-04-17
用途: 外壁に使用
サービス業

家のリフォームで外壁の塗装に使用しました。色もよく使いやすかったです

1が参考にしています
対象商品 : 68504572
2014-12-26
用途: 外壁塗装

施工後の塗膜が強く、施工性は粘りがあり弾性タイルですので、慣れない人には塗りやすいとは言えませんが、頑張って塗れば、凹凸の塗膜が魅力です。下地はビニロックを使用して、ニッペを塗りました。きれいに仕上がりますよ。私も素人ですが満足しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする