曜日別特売

水性ベランダ・屋上床用防水塗料

水性ベランダ・屋上床用防水塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水塗料 - ニッペホームプロダクツ
(9件のレビュー)

一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。
乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。

用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途コンクリート陸屋根乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水
注意
※池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫の床面への塗装は避けて下さい。
※遮熱性下塗りシーラーと組み合わせてご使用ください。
※FRPには使用頂けません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504807-1缶(3kg)約4~5クールライトグレー3
15,054
4,598
5,058(税込)
当日出荷
68504816-1缶(3kg)約4~5クールグリーン3
15,054
4,798
5,278(税込)
当日出荷
68504825-1缶(7kg)約9~11クールライトグレー7
24,818
9,198
10,118(税込)
当日出荷
68504834-1缶(7kg)約9~11クールグリーン7
24,818
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
68504843-1缶(14kg)約18~22クールライトグレー14
39,142
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68504852-1缶(14kg)約18~22クールグリーン14
39,142
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性ベランダ・屋上床用防水塗料 ハウツー編
この動画は、7が参考にしています。
水性ベランダ・屋上床用防水塗料 紹介編
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 倉庫屋根の補修塗装

倉庫の屋根がひどく錆びて雨漏れするようになったのでサビを落として
エポローバルで錆止めをしたあと、アルミテープとシーラーで塞ぎ
仕上げに当製品で塗装をした。
3kgの塗料で2.7mx3.7mの面積を刷毛塗りしたが少し足りなかったのでもう一缶追加注文した。 塗っている間に少しづつ濃くなってきたのであらかじめ水で希釈(5%程度で良い)しておいた方がいいと思う。
仕上がった状態は滑り止めが効いていて良いと思う。

対象商品 : 68504807
2023-07-03
用途: ベランダ床に防水塗料を塗る
玉木建築設計事務所建設業・工事業

築25年でベランダから雨漏りがするので、ひび割れにコーキング後、下地処理をして2層塗りました。塗料自体に砂が入っていてねっとりとしていますので、2層塗ればコーキング後も割らなくなりました。施工後1年になりますが雨漏りは生じていません。
今度は屋上を塗るつもりで購入しました。
色も落ち着いて結構良い感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 68504816
2020-12-04
用途: ベランダの防水塗装
農・林・水産業

到着時は塗料が青と緑の2層に分離しており、緑は下層に沈殿しています。
しっかり混ぜないといけません。

4が参考にしています
対象商品 : 68504807
2020-08-17
用途: ベランダの防水塗装

夏なので、しゃばしゃばしてるかなと思いましたが、適度に粘り気があって塗りやすかったです。カンを開けた後閉じにくかった。

1が参考にしています
対象商品 : 68504807
2020-08-04
用途: カーポート屋根の防水塗料として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

色味がとても綺麗です。防水性能も今のところ問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 68504807
2019-07-19
用途: アパ-トベランダ塗装
医療・福祉・介護関連業

マンション管理に自分で塗装工事をしてみました。初めての作業でしたが塗りむらも出なくて仕上がりが綺麗な状態で満足しています。市販のはけを購入し二度塗りし、濡れた状態でも滑らず、入居者の方にも安心です。
専門業者に依頼しなくても自分で作業ができ経営的にも安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 68504807
2022-06-30
用途: ベランダ床に防水塗料を塗る
玉木建築設計事務所建設業・工事業

ベランダ床のコンクリートも劣化しましたので、防水効果もあるというので塗りました。
下地のシーラーも必要です。
夏場なので日が落ちてから塗りましたが、やはり温度が高いので少し水を加えました。
2層塗りとありましたが、3層塗りました。塗料に砂成分が入っているのか、塗布表面もざらっとした感じですベル止めにもなっています。

2が参考にしています
対象商品 : 68504807
2017-11-11
用途: ベランダの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり塗やすい。ムラも無く素人がしても完璧に塗れる。欲をいえば、もう少し小さい缶があれば助かる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする