ニッペホームプロダクツ
鉄部・トタン屋根用スプレー
(1件のレビュー)
抜群の耐久性で、長期間色あせません。
特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。
用途
門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など
乾燥時間(時間)
約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約2
内容量
1本(400mL)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
使用場所
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68507905
-
クリーム
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68507923
-
コーヒーブラウン
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68507932
-
サニーレッド
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68507957
-
チョコレート
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68507975
-
ニューグレー
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68507984
-
ブラック
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68507993
-
ベージュ
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68508002
-
ホワイト
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68508027
-
レッド
鉄部、トタン屋根
屋外用
耐久、速乾
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68507887
-
アイボリー
-
-
-
¥
1,970
取扱い終了
68507896
-
エロー
-
-
-
¥
1,970
取扱い終了
68507914
-
グリーン
-
-
-
¥
1,970
取扱い終了
68507941
-
スカイブルー
-
-
-
¥
1,970
取扱い終了
68507966
-
ナイスブルー
-
-
-
¥
1,970
取扱い終了
68508011
-
マリンブルー
-
-
-
¥
1,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください