曜日別特売

住宅用防水剤

住宅用防水剤 - ニッペホームプロダクツ住宅用防水剤 - ニッペホームプロダクツ住宅用防水剤 - ニッペホームプロダクツ住宅用防水剤 - ニッペホームプロダクツ住宅用防水剤 - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。

用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁使用場所屋外用特性防水、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68508815-1缶(2L)22L6~10
11,434
6,398
7,038(税込)
当日出荷
68508824-1缶(4L)44L12~20
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
68508833-1缶(7L)77L21~35
36,136
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68508815
2017-11-10
用途: コンクリート塗装用。

浸透性の塗料でしたので、塗装から乾燥までの時間が非常に短く便利です。勿論、無色透明ですので、素地の見栄えも変わりません。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする