曜日別特売

オイルステイン

オイルステイン - ニッペホームプロダクツオイルステイン - ニッペホームプロダクツオイルステイン - ニッペホームプロダクツオイルステイン - ニッペホームプロダクツオイルステイン - ニッペホームプロダクツオイルステイン - ニッペホームプロダクツオイルステイン - ニッペホームプロダクツオイルステイン - ニッペホームプロダクツ
(29件のレビュー)

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。
乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)

用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性速乾仕様うすめずに塗ってください危険等級乾燥時間(時間)10分~1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※必ず用途にあったニスを上塗りしてください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68512403-1缶(300mL)ウォルナット0.3L3~5.5
1,918
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68512412-1缶(300mL)けやき0.3L3~5.5
1,918
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68512421-1缶(300mL)チーク0.3L3~5.5
1,918
979
1,077(税込)
4日以内出荷
68512437-1缶(300mL)マホガニ0.3L3~5.5
1,918
979
1,077(税込)
11日以内出荷
68512446-1缶(300mL)メープル0.3L3~5.5
1,918
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68512455-1缶(300mL)ワインレッド0.3L3~5.5
1,918
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68512464-1缶(1L)ウォルナット1L10~18
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68512473-1缶(1L)けやき1L10~18
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
68512482-1缶(1L)チーク1L10~18
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
68512491-1缶(1L)マホガニ1L10~18
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
68512507-1缶(1L)メープル1L10~18
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
68512516-1缶(1L)ワインレッド1L10~18
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
68512525-1缶(4L)ウォルナット4L40~72
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
68512534-1缶(4L)けやき4L40~72
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
68512543-1缶(4L)チーク4L40~72
13,884
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
68512552-1缶(4L)マホガニ4L40~72
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
68512561-1缶(4L)メープル4L40~72
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68512403
2023-02-15
用途: 木材の塗装
教育・研究機関

色がイメージ通りでとても使いやすかったです。また注文します

対象商品 : 68512473
2021-12-08
用途: 物置の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

こういった塗料は高価です。油性にこだわって、財布と相談してコレにしました。やはり、水性よりは油性の方が耐久性が良いです。

対象商品 : 68512464
2021-07-15
用途: 家具の塗装

他のステインに比べて発色が良いので重宝しています。油性特有の匂いがキツイので室内作業には不向きですが、乾燥も早くて使いやすいです。

1が参考にしています
2021-08-11
用途: 塗装
飲食業

量販店で売り切れて入荷なくこちらで購入しました。ローラー塗りはコスパ悪いのでハケ塗りがいいです。一回塗りだと白い粉吹きみたいになるので2度塗りした方がいいですね。換気はしてください。

対象商品 : 68512525
2021-01-20
用途: 家具塗装
製造業

近くのホームセンターに取り扱いがなくなっていたので助かりました。
すぐに届きました。色味は濃いこげ茶でシックな仕上がりです。
塗りやすくムラになりにくいです。

対象商品 : 68512491
2020-05-20
用途: 木部塗装

いつも使っています。濃いのでマホガニーが頻度高いです。粘度はありません。

対象商品 : 68512437
2020-05-11
用途: 白木塗装
製造業

何度も購入していますがいつも問題なしです。
ムラも出にくいし腐りも出にくい。

対象商品 : 68512421
2019-12-25
用途: ベンチ
建設業・工事業

今までキシーラを使用してましたが、今回オイルステンで長持ちに挑戦しました。10%希釈で使用にましたが非常に、塗りやすく浸透力も作業性も良く満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする