曜日別特売

ヘキサコートNo.101

ヘキサコートNo.101 - ニッペホームプロダクツヘキサコートNo.101 - ニッペホームプロダクツヘキサコートNo.101 - ニッペホームプロダクツヘキサコートNo.101 - ニッペホームプロダクツヘキサコートNo.101 - ニッペホームプロダクツヘキサコートNo.101 - ニッペホームプロダクツヘキサコートNo.101 - ニッペホームプロダクツヘキサコートNo.101 - ニッペホームプロダクツ
(8件のレビュー)

一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。

用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
注意
※PS-K・トップクリアーと組み合わせてご使用ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516707-1缶(3kg)約2(3回塗り)グレー3
21,024
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
68516716-1缶(3kg)約2(3回塗り)グリーン3
21,024
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
68516725-1缶(9kg)約5~6(3回塗り)グレー9
35,484
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
68516734-1缶(9kg)約5~6(3回塗り)グリーン9
35,484
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
68516743-1缶(16kg)約9~11(3回塗り)グレー16
47,508
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516752-1缶(16kg)約9~11(3回塗り)グリーン16
47,508
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

屋上・ベランダ防水塗料の塗装方法(ヘキサコートNO.101)
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68516725
2023-04-22
用途: 防水塗装作業
建設業・工事業

DIYなので専門職の意見ではないが、塗りやすさ、乾燥時間の速さ、仕上がりともにとても感じが良くて、今後も継続して使いたい。但し下地のパテ処理をしてから塗った方が良かったと反省した。塗料だけでは凹凸面の粗さが消えない。

1が参考にしています
対象商品 : 68516707
2022-04-24
用途: 床の簡易防水(防水しなくてもいいところですが、施工性が良いと思い着色しました。)
建設業・工事業

マニュアルの施工順序をふまず、1回目は少し薄めて使用、中塗りは同じものを、そして仕上げは原液そのまま施工しました。施工性は良いです。カラーも思った通りでバッチリでした。

対象商品 : 68516716
2020-02-19
用途: ベランダの防水

安くて高品質なので、今回リピートさせて頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 68516725
2019-02-15
用途: ブロックの防水
有限会社飯塚建工

塗り付けも簡単で
時間もかからなく
とても簡単に施工できました

対象商品 : 68516707
2018-06-22
用途: 厨房床の防止に使用しました。
建設業・工事業

水性塗料で匂いも無く、重ね塗りをすると厚みが増して本格的な防水膜に成りました。
簡易的な作業には工期短縮に成ります。

対象商品 : 68516752
2020-12-26
用途: ベランダの防水 これまで塗装業者が3・4回やった、 今回で終わりにしたい
その他業種

専門の業者にも二の足にされて、あまりにも下地がよくないからです。
水膨れ箇所が数多くある、本来ならば 換気塔を埋め込む、シート処理作業等やっておらんから。この水膨れには、多くの種類のボンド使ったけど 全てダメでした。
少し切り欠いて <家庭化学の強化セメント> を擦り込む事で解決する。
項目に従って塗り終えた塗りやすいしな、固くなっているから これでokやろうけど

対象商品 : 68516743
2018-12-25
用途: いい
不動産業

使いやすい。伸びやすい。まだ購入したいと思います。

対象商品 : 68516707
2015-07-09
用途: 屋根の防水

屋根の防水シートからの雨漏り対策として塗布しましたが、塗りやすく乾きも早いので作業性が良かったです。防水性おいいので雨漏りも止まり満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする