ニッペホームプロダクツ
ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)
(1件のレビュー)
ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤
特性
つやあり
使用方法
水で20~30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください
色
透明
乾燥時間(時間)
約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
注意
※ヘキサコートNo.101の塗膜の汚れ・ベタ付き防止のため、本品を必ず塗装してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516786
-
1缶(3kg)
3
15~20
¥
18,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
68516795
-
1缶(16kg)
16
80~106
¥
69,434
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
屋上・ベランダ防水塗料の塗装方法(ヘキサコートNO.101)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった