ニッペホームプロダクツ
水性シリコントタン・ベスト瓦
上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
用途
屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに
各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに
主な用途
トタン、瓦
使用場所
屋外用
特性
遮熱
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
注意
※必ず専用の遮熱バインダーを下塗りしてから上塗りしてください。
※必ず、油性密着強化下塗りシーラーを塗り、さらに専用の遮熱バインダーを中塗りしてから上塗りしてください
全14種類を絞り込む
色
選択してください
クールグレー
クール銀黒
コーヒーブラウン
スカイブルー
ナスコン
ブラック
マルーン
内容量
1缶(7kg)
1缶(14kg)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
容量(kg)
乾燥時間(時間)
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68518694
-
1缶(7kg)
ブラック
7
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】夏/3以上、冬/6以上
約19~23(タタミ約13枚分)
¥
33,958
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518703
-
1缶(7kg)
コーヒーブラウン
7
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約19~23(タタミ約13枚分)
¥
32,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518712
-
1缶(7kg)
マルーン
7
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約19~23(タタミ約13枚分)
¥
28,718
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518721
-
1缶(7kg)
クール銀黒
7
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約19~23(タタミ約13枚分)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518737
-
1缶(7kg)
クールグレー
7
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約19~23(タタミ約13枚分)
¥
32,136
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518746
-
1缶(7kg)
スカイブルー
7
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約19~23(タタミ約13枚分)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518755
-
1缶(7kg)
ナスコン
7
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約19~23(タタミ約13枚分)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518764
-
1缶(14kg)
ブラック
14
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約38~46(タタミ約26枚分)
¥
62,640
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518773
-
1缶(14kg)
コーヒーブラウン
14
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約38~46(タタミ約26枚分)
¥
60,524
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518782
-
1缶(14kg)
マルーン
14
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約38~46(タタミ約26枚分)
¥
52,982
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518791
-
1缶(14kg)
クール銀黒
14
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約38~46(タタミ約26枚分)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518807
-
1缶(14kg)
クールグレー
14
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約38~46(タタミ約26枚分)
¥
46,772
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
68518816
-
1缶(14kg)
スカイブルー
14
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約38~46(タタミ約26枚分)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68518825
-
1缶(14kg)
ナスコン
14
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
約38~46(タタミ約26枚分)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
遮熱塗料で赤外線を反射!トタン・かわら屋根の表面温度上昇を抑える(水性シリコントタン・ベスト瓦用遮熱塗料)
参考になった