曜日別特売

ビニローゼうすめ液

ビニローゼうすめ液 - サンデーペイント
(6件のレビュー)
用途ビニローゼ専用のうすめ液です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤内容量1缶(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68524741-
オープン
729
802(税込)
当日出荷
お一人様 2点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68524741
2023-03-30
用途: ビニローゼに使用
サービス業

お風呂の、水漏れに使用。500MLか1Lくらいの大きめの物が欲しい。

対象商品 : 68524741
2021-06-01
用途: ビニローゼの希釈に使用します。エアブラシで塗装します。

ビニローゼ用うすめ液なので、ビニローゼを普通に希釈できました。

対象商品 : 68524741
2020-07-30
用途: ビニローゼの筆洗い、薄める用に使用
1974製造業

ビニローゼの固まり具合が早いので、そのまま使うと固まって使いずらかったのでこれで伸ばして使った。
うすめ液でしかビニローゼが取れないので、ビニローゼを使う人は持ってて損はない。

1が参考にしています
対象商品 : 68524741
2021-11-30
用途: ビニローゼのうすめ液
その他業種

塗料を薄めて使うのに購入をしましたが、容量かいまいち少ないと思った。

2021-11-30
用途: ビニローゼ専用?
サービス業

ほかの薄め液と何がちがうのか?
なぜ専用品なのか?
成分の違いがはっきりしない
専用品と言う事で少し高め

1が参考にしています
対象商品 : 68524741
2020-01-12
用途: アルコール燃料模型の塗装

今まで、模型店での購入だったが最近模型店の閉店が相次ぎ、一般のホームセンターでは取り扱う所が少なく入手に苦労していた。
 量的にもパーソナルユースには適量で使い易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする