曜日別特売

水性室内かべ・浴室用 和壁色

水性室内かべ・浴室用 和壁色 - サンデーペイント水性室内かべ・浴室用 和壁色 - サンデーペイント水性室内かべ・浴室用 和壁色 - サンデーペイント水性室内かべ・浴室用 和壁色 - サンデーペイント
(1件のレビュー)

有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。

用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など成分合成樹脂(アクリル)主な用途鉄部使用場所屋内用タイプ屋内かべ用塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗料タイプエマルション
注意
※布製の壁紙、繊維壁、綿壁には塗装できません。
※浴槽、タイル、鉄などの金属製品、ふっ素樹脂加工などの特殊面、床面などには塗装できません。
※うすめ液は水道水です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68526927-1缶(0.7L)砂色約7(1回塗り)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
68526936-1缶(0.7L)うぐいす色約7(1回塗り)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
68526945-1缶(0.7L)枯葉色約7(1回塗り)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
68526954-1缶(0.7L)黄土色約7(1回塗り)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
68526963-1缶(0.7L)浅黄色約7(1回塗り)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
68526972-1缶(0.7L)宇治色約7(1回塗り)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
68526981-1缶(1.6L)砂色約16(1回塗り)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
68526997-1缶(1.6L)うぐいす色約16(1回塗り)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
68527006-1缶(1.6L)枯葉色約16(1回塗り)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
68527015-1缶(1.6L)黄土色約16(1回塗り)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
68527024-1缶(1.6L)浅黄色約16(1回塗り)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
68527033-1缶(1.6L)宇治色約16(1回塗り)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68526981
2018-07-07
用途: 内装
製造業

なかなかのびも良く扱いやすかった。色の種類もあり、また購入したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする