コクヨ
インクジェットプリンタ・ レーザープリンタ対応ヨシ紙<ReEDEN>
マイクロミシン目が紙の端まで入っていないため、プリンタ機械に引っ掛ることなく、スムーズに印刷していただけます。びわ湖・淀川水系のヨシを紙に使用し、ヨシの素材を生かした温かみのある紙です。
面付
10面
種別
名刺用
紙厚(g/m
2
)
157
ラベルサイズ(mm)
55×91
ラベル厚(mm)
0.23
余白
四辺余白付
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ラベル形状
四角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
片数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68569015
KPSJ-R3922
1袋(50枚)
500片
50シート
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
68569024
KPSJ-R3921
1袋(5枚)
50片
5シート
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください