曜日別特売

インクジェットプリンタ用アイロンプリントペーパー

インクジェットプリンタ用アイロンプリントペーパー - コクヨ
(2件のレビュー)

インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンでTシャツ・バッグ・クッションなどの布製品(綿50%以上)に簡単に転写できます。濃い色の生地にも鮮明に画像が転写できますので、オリジナルグッズの制作の幅が広がります。

紙厚(mm)0.295種別濃色カラー生地用紙厚(g/m2)290
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68569182KJ-PK10N1袋(2枚)A4
1,450
取扱い終了
68569575KJ-PK40N1袋(3枚)-
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68569182
2021-10-08
用途: 現場作業者の名札
富士電機株式会社製造業

作業服の名札としているのですが、鮮明に印刷色が出るので満足しています。沢山使用するので出来ればまとめ購入があるとうれしい。

対象商品 : 68569182
2015-08-14
用途: 帆布のトートバッグをつくっています。
サービス業

はじめてなので、いまいちわかっていません。いろいろやってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする