曜日別特売

ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)

ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ) - ユニコントロールズステンレス加圧タンク(直接投入タイプ) - ユニコントロールズステンレス加圧タンク(直接投入タイプ) - ユニコントロールズ

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。

材質
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:バイトン
用途液体の圧送用。タイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58431807TB10N10
292,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431816TB20N20
362,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431825TB5N5
223,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする