コクヨ
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%
こんなお得な商品も!
コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(139)
酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。
入数(枚)
500
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
70
紙厚(μm)
90
内容量
1冊(500枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
紙厚(mm)
白色度(%)
出荷単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68570056
KB-28
A3
0.09
85
バラ
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
68570065
KB-29
A4
0.09
85
バラ
¥
2,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
68570083
KB-25
B5
0.09
85
バラ
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
68570074
KB-24
B4
0.09
85
バラ
¥
4,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください