曜日別特売

コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%

コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% - コクヨコピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% - コクヨ

各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

紙質中性紙坪量(g/m2)64紙厚(μm)90
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
白色度(%)
出荷単位
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68570275KB-238N1冊(250枚)A380バラ250
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68570293KB-239N1冊(250枚)A480バラ250
1,230
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68570284KB-38N1冊(500枚)A380バラ500
5,120
取扱い終了
代替品有
68570302KB-39N1冊(500枚)A480バラ500
2,460
取扱い終了
代替品有
68570311KB-30N1冊(500枚)A580バラ500
1,210
取扱い終了
代替品有
68570336KB-34N1冊(500枚)B480バラ500
3,780
取扱い終了
代替品有
68570327KB-234N1冊(250枚)B480バラ250
1,250
取扱い終了
代替品有
68570354KB-35N1冊(500枚)B580バラ500
1,920
取扱い終了
代替品有
68570345KB-235N1冊(250枚)B580バラ250
630
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68570284KB-38N00650011KB-38NKB-38N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00650011コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
68570302KB-39N00650027KB-39NKB-39N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00650027コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
829
税込912
注文コードが変更になりました
68570311KB-30N00649984KB-30NKB-30N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00649984コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
629
税込692
注文コードが変更になりました
68570336KB-34N00649993KB-34NKB-34N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00649993コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
68570327KB-234N00649993KB-34NKB-234N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00649993コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68570354KB-35N00650002KB-35NKB-35N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00650002コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
679
税込747
注文コードが変更になりました
68570345KB-235N00650002KB-35NKB-235N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00650002コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする