曜日別特売

レーザープリンタ&PPC用はがき用紙 セミ光沢紙 〒枠有

レーザープリンタ&PPC用はがき用紙 セミ光沢紙 〒枠有 - コクヨ
(1件のレビュー)

写真画像をより美しく見せるセミ光沢紙。反射を抑えた自然な風合いで高級感があります。シリーズの中でも特に丈夫な厚口タイプを採用。ダイレクトメールなどに最適です。

サイズハガキ紙厚(mm)0.175紙厚(g/m2)157白色度(%)82程度紙質セミ光沢紙郵便番号欄あり印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68570537LBP-FH2635
1,160
959
1,055(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68570537
2020-04-09
用途: DMその他
自動車・二輪車・自転車関連業

適合がレーザープリンターとインクジェットプリンターと書いてあったので購入しましたが、裏を見たらインクジェットプリンターには使えないと書いてあった。しかも当社で使用しているレーザープリンターは使えないことも判明。無駄になってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする