曜日別特売

レーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル>

レーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル> - コクヨレーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル> - コクヨレーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル> - コクヨレーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル> - コクヨレーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル> - コクヨレーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル> - コクヨレーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル> - コクヨレーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル> - コクヨ
(1件のレビュー)

弱アルカリ溶液で細分化されるのりを使用。封筒などの紙に貼ったまま雑誌古紙として分別でき、リサイクル可能です。

サイズA4厚さ(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14白色度(%)80程度坪量(g/m2)125入数20枚内容量1袋(20枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68570582LBP-8039612面丸型直径60mm
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68570591LBP-8039424面丸型直径40mm
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68570607LBP-803986面丸型直径85mm
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68570616LBP-80141100面ネーム・表示用
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68570625LBP-80143120面ネーム・表示用
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68570634LBP-8013560面ネーム・表示用
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68570643LBP-8013765面バーコード・表示用
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68570652LBP-8013980面ネーム・表示用
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68570591
2019-12-10
用途: 出荷ラベル作成
農・林・水産業

ラベル屋さんのソフトで作成した原稿を印刷してもズレなく印刷できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする