曜日別特売

レーザープリンタ&PPC用耐水シート

レーザープリンタ&PPC用耐水シート - コクヨ
(1件のレビュー)

完全はっ水なので、面倒なパウチ加工が不要です。完全耐水で水をはじくポリエステルフィルムのため、屋外や水回りに貼るポスターなどに最適です。

サイズA4材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.13紙質光沢&マット坪量(g/m2)180印刷方式両面入数10枚内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68570661LBP-WPF11
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68570661
2017-12-15
用途: 来客用 部屋前看板で、頻繁に同じ内容で使用するため、印刷して使用

普通紙では傷みやすいため、耐水用紙に変更しました。丈夫で長持ちなので、繰り返し取ったり付けたりする用途には向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする