コクヨ
レーザープリンタ&カラーPPC用 かんたんマット紙 特薄口
紙厚設定いらずで、簡単、きれいスピーディーに印刷!企画書やチラシなど幅広い用途に対応
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.1
白色度(%)
98程度
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
82
印刷方式
両面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68570677
LBP-KF1110
1袋(100枚)
100枚
¥
980
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
68570686
LBP-KF1115
1袋(250枚)
250枚
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください