曜日別特売

PPCカラー用紙(共用紙)

PPCカラー用紙(共用紙) - コクヨPPCカラー用紙(共用紙) - コクヨPPCカラー用紙(共用紙) - コクヨPPCカラー用紙(共用紙) - コクヨPPCカラー用紙(共用紙) - コクヨ
(1件のレビュー)

書類の分類・表紙・部署別など、いろいろな用途にご利用いただけるカラータイプです。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

サイズB5厚さ(mm)0.09紙質FSC認証パルプ坪量(g/m2)64入数500枚各種認証FSC認証適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応内容量1冊(500枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68571632KB-C35Sアイボリー
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68571641KB-C35Pピンク
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68571657KB-C35Y
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68571666KB-C35B
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68571675KB-C35G
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68571657
2021-11-02
用途: コピー用紙として

少し目立たせるためカラー用紙を購入B5サイズがコクヨしかなかったので、購入全く問題なく使えました。メーカー品はいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする