コクヨ
PPC用和紙
(1件のレビュー)
長期保存を目的とした中性紙です。
用途
登記申請用紙・契約書・証明書・台帳用紙・見積書・法律関係書類・税務関係書類などにご使用いただけます。書道のお手本用紙としても最適です。
白色度(%)
-
紙質
和紙
坪量(g/m
2
)
43
紙厚(μm)
100
入数
100枚
適合プリンタ
モノクロ普通コピー機
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68571912
KB-W219
A4
0.1
¥
2,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
68571921
KB-W214
B4
0.1
¥
2,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください