インクジェットプリンタ用はがき用紙

インクジェットプリンタ用はがき用紙 - コクヨインクジェットプリンタ用はがき用紙 - コクヨ
(3件のレビュー)

染料・顔料の両方のインクに対応していますので、さまざまなプリンタで印刷できます。(顔料プリンタで印刷すると、保存性がより高まります。))郵便番号枠などの印刷のないハガキサイズの用紙で、写真入りの招待状や大きめの写真、グリーティングカードなど、さまざまな用途に使用できます。

サイズハガキ紙厚(mm)0.23紙厚(g/m2)180白色度(%)95程度紙質表面/光沢紙、裏面/マット紙用紙サイズハガキ郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572086KJ-GP36301袋(30枚)30枚
740
529
582(税込)
当日出荷
68572095KJ-GP36351袋(70枚)70枚
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68572086
2023-01-18
用途: お便り、カード作り
その他業種

郵便番号の囲みがないので、縦横、好きなように印刷できて使い易いです。
光沢があるので、写真を印刷したり、カードを作る時、とてもきれいに仕上がりお気に入りです。

対象商品 : 68572095
2022-02-07
用途: アマチュア無線の交信カード印刷
農・林・水産業

宛名面に郵便番号枠が印刷されていないため、自分流カードの作成には最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 68572095
2021-11-22
用途: ポストカード作り

光沢側とマット側、郵便番号なしタイプ、いろいろ試しましたがこれになしました。
コスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする