曜日別特売

インクジェットプリンタ用紙 再生紙 スーパーファイングレード

インクジェットプリンタ用紙 再生紙 スーパーファイングレード - コクヨ

環境に配慮/表面塗工量を抑え、古紙パルプ配合の再生紙を使用しています。古紙パルプ配合。裏うつりしにくい/速乾性・耐水性の高いマット紙。特殊コーティングでインクのにじみや裏うつりを抑えています。

厚さ(mm)0.11エコマーク認定認定白色度(%)78程度紙質マット紙坪量(g/m2)90印刷方式片面入数100枚エコマーク認定番号09 106 006内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572813KJ-MS18A4-100A4
オープン
789
868(税込)
当日出荷
68572804KJ-MS18A3-100A3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする