曜日別特売

インクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙

インクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙 - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙 - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙 - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙 - コクヨ
(1件のレビュー)

高画質写真の印刷に/写真出力のために開発された高画質マット紙。画質を重視した特殊コーティングで、写真の色をリアルに再現します。ペーパークラフトにも/通常のマット紙に比べしっかりとした厚みがあるので、写真入りのPOP制作など上質のクラフト用紙としても活用できます。

紙厚(mm)0.22紙厚(g/m2)183白色度(%)93程度印刷方式片面素材マット適合プリンタインクジェットプリンター
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572822KJ-M14A3-201袋(20枚)A3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68572831KJ-M14A4-501袋(50枚)A4
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
68572847KJ-M14H-501袋(50枚)ハガキ
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
68572856KJ-M14L-601袋(60枚)L判
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68572831
2020-06-09
用途: ペーパークラフト紙として使用
製造業

仕上がりがマット(つや消し)になるので都合が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする