インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢)

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢) - コクヨ

落ち着いた風合いのセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような落ち着いた色合いで、高画質画像もしっかり再現します。インク吸収性にも優れた、裏うつりやにじみに強いセミ光沢紙です。かさばらない薄手タイプ/紙厚0.14mmでかさばらないので、複数枚のメニューやチラシ、案内状に最適です。

紙厚(g/m2)118紙質セミ光沢印刷方式片面
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572865KJ-J14A3-301袋(30枚)A3セミ光沢0.1430枚80程度インクジェットプリンター
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68572874KJ-J14A4-101袋(10枚)A4セミ光沢0.1410枚80程度インクジェットプリンター
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
68572883KJ-J14A4-1001袋(100枚)A4セミ光沢0.14100枚80程度インクジェットプリンター
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68572892KJ-J14A4-501袋(50枚)A4セミ光沢0.1450枚80程度インクジェットプリンター
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
68572901KJ-J14B4-301袋(30枚)B4セミ光沢0.1430枚80程度インクジェットプリンター
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
68572917KJ-J14B5-301袋(30枚)B5セミ光沢0.1430枚80程度インクジェットプリンター
オープン
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする