曜日別特売

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢)

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) - コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) - コクヨ
(1件のレビュー)

高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。高級感漂う高光沢写真用紙/透明度をさらに高めた特殊コーティングにより、高級感あふれる高光沢の写真に仕上がります。

紙厚(g/m2)260紙質高光沢印刷方式片面
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573172KJ-D122L-20N1袋(20枚)2L判高光沢0.2720枚98程度インクジェットプリンター
オープン
939
1,033(税込)
翌日出荷
68573181KJ-D122L-601袋(60枚)2L判高光沢0.2760枚98程度インクジェットプリンター
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
68573197KJ-D12A3-201袋(20枚)A3高光沢0.2720枚98程度インクジェットプリンター
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
68573206KJ-D12A4-100N1袋(100枚)A4高光沢0.27100枚98程度インクジェットプリンター
オープン
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
68573215KJ-D12A4-20N1袋(20枚)A4高光沢0.2720枚98程度インクジェットプリンター
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68573224KJ-D12A4-50N1袋(50枚)A4高光沢0.2750枚98程度インクジェットプリンター
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
68573233KJ-D12B4-201袋(20枚)B4高光沢0.2720枚98程度インクジェットプリンター
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68573242KJ-D12B5-20N1袋(20枚)B5高光沢0.2720枚98程度インクジェットプリンター
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68573251KJ-D12H-201袋(20枚)ハガキ高光沢0.2720枚98程度インクジェットプリンター
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
68573267KJ-D12L-1201袋(120枚)L判高光沢0.27120枚98程度インクジェットプリンター
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68573276KJ-D12L-20N1袋(20枚)L判高光沢0.2720枚98程度インクジェットプリンター
オープン
549
604(税込)
翌日出荷
68573285KJ-D12L-2501箱(250枚)L判高光沢0.27250枚98程度インクジェットプリンター
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
68573294KJ-D12L-601袋(60枚)L判高光沢0.2760枚98程度インクジェットプリンター
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68573172
2018-06-05
用途: デジカメ画像記録 ゴルフ 孫

性能についてはノープロブレムです。2L 20枚で¥723 税込で 1枚当たり¥36 なら 妥協できる価格ではあるが、もう一声安いと買いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする