シンワ測定
曲尺角厚 シルバー 【メートル目盛】
(1件のレビュー)
大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
仕様
JISマーク、赤数字入、十二支付
形状
角厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68535241
10359
1本
520×260×1.4
91
外目盛:50cm
外目盛:25cm、内目盛:23cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
¥
6,100
¥
4,398
¥
3,598
アウトレット
¥
3,958
(税込)
当日出荷
残り3点です
68535257
10286
1本
320×160×1.4
60
外目盛:30cm
外目盛:15cm
外目盛:角目、内目盛:丸目
¥
5,750
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20928558
10286(校正証明:一般)
1セット
320×160×1.4
60
外目盛:30cm
外目盛:15cm
外目盛:角目、内目盛:丸目
オープン
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79513676
10359(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
520×260×1.4
91
外目盛:50cm
外目盛:25cm、内目盛:23cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79513764
10286(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
320×160×1.4
60
外目盛:30cm
外目盛:15cm
外目盛:角目、内目盛:丸目
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515164
10359(英語版一般校正証明書付)
1セット
520×260×1.4
91
外目盛:50cm
外目盛:25cm、内目盛:23cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515259
10286(英語版一般校正証明書付)
1セット
320×160×1.4
60
外目盛:30cm
外目盛:15cm
外目盛:角目、内目盛:丸目
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55811498
10359(校正証明:一般)
1本
520×260×1.4
91
外目盛:50cm
外目盛:25cm、内目盛:23cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。