曜日別特売

曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】

曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 - シンワ測定

大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様赤数字入、十二支付形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下内容量1本
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853526610618323×161.5×1.460外目盛:1尺外目盛:5寸外目盛:角目、内目盛:1尺
5,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853527510332485×242.5×1.486外目盛:尺5外目盛:7.5寸、内目盛:7寸外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ
6,100
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853528410340520×260×1.491外目盛:尺6外目盛:8寸、内目盛:7.5寸外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ
6,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853529310553485×242.5×1.486外目盛:尺5外目盛:7.5寸外目盛:尺5
6,100
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853530210561520×260×1.491外目盛:尺6外目盛:8寸外目盛:尺6
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6853531110626320×160×1.460外目盛:1尺外目盛:5寸外目盛:1尺
5,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする