シンワ測定
曲尺角厚 シルバー 【併用目盛】
左利きの方に便利さを提供します。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
仕様
赤数字入、十二支付
形状
角厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68535372
10650
1本
485×242.5×1.4
86
外目盛:尺5
外目盛:7.5寸
外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68535381
10669
1本
520×260×1.4
91
外目盛:尺6
外目盛:8寸
外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68535363
10677
1本
520×260×1.4
91
外目盛:50cm
外目盛:25cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
20928567
10677(校正証明:一般)
1セット
520×260×1.4
91
外目盛:50cm
外目盛:25cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください