曜日別特売

曲尺 角厚シルバー 併用目盛

曲尺 角厚シルバー 併用目盛 - シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛 - シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛 - シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛 - シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛 - シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛 - シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛 - シンワ測定曲尺 角厚シルバー 併用目盛 - シンワ測定

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けが出来ます。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68535345105561本520×260×1.491外目盛:尺6外目盛:8寸外目盛:50cm
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2092857610556(校正証明:一般)1セット520×260×1.491外目盛:尺6外目盛:8寸外目盛:50cm
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951375510011(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット520×260×1.491外目盛:50cm外目盛:25cm外目盛:尺5
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951525010011(英語版一般校正証明書付)1セット520×260×1.491外目盛:50cm外目盛:25cm外目盛:尺5
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68535327100111本520×260×1.491外目盛:50cm外目盛:25cm外目盛:尺5
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
68535336100121本520×260×1.491外目盛:50cm外目盛:25cm外目盛:尺6
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
68535354100281本320×160×1.460外目盛:1尺外目盛:5寸外目盛:30cm
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
5581150710011(校正証明:一般)1本520×260×1.491外目盛:50cm外目盛:25cm外目盛:尺5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
5581151610012(校正証明:一般)1本520×260×1.491外目盛:50cm外目盛:25cm外目盛:尺6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
5581152510028(校正証明:一般)1本320×160×1.460外目盛:1尺外目盛:5寸外目盛:30cm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6853532710011685355641063810011 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 68535564曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】シンワ測定1本
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6853533610012685355731063910012 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 68535573曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】シンワ測定1本
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6853535410028685356161064910028 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 68535616曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】シンワ測定1本
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5581150710011(校正証明:一般)5581160410638(校正証明:一般)10011(校正証明:一般) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 55811604曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】シンワ測定1本
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5581151610012(校正証明:一般)5581161310639(校正証明:一般)10012(校正証明:一般) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 55811613曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】シンワ測定1本
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5581152510028(校正証明:一般)5581165610649(校正証明:一般)10028(校正証明:一般) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 55811656曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】シンワ測定1本
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする