曜日別特売

曲尺角厚 シルバー 【重宝】

曲尺角厚 シルバー 【重宝】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】 - シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】 - シンワ測定

外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
裏目盛 短枝
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68535397103731本外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:25cm、内目盛:20cm外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ外目盛:25cm
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68535406103701本外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:25cm、内目盛:20cm外目盛:50cm、内目盛:ホゾ外目盛:25cm
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68535415103721本外目盛:尺6、内目盛:1尺外目盛:8寸、内目盛:7寸外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ外目盛:8寸、内目盛:丸目
6,100
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
5581153410373(校正証明:一般)1本外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:25cm、内目盛:20cm外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ外目盛:25cm
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581154310370(校正証明:一般)1本外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:25cm、内目盛:20cm外目盛:50cm、内目盛:ホゾ外目盛:25cm
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951368510370(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:25cm、内目盛:20cm外目盛:50cm、内目盛:ホゾ外目盛:25cm
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951390410373(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:25cm、内目盛:20cm外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ外目盛:25cm
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951518010370(英語版一般校正証明書付)1セット外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:25cm、内目盛:20cm外目盛:50cm、内目盛:ホゾ外目盛:25cm
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951539910373(英語版一般校正証明書付)1セット外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:25cm、内目盛:20cm外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ外目盛:25cm
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする