シンワ測定
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68535512
10653
1本
520×260×1.4
88
外目盛:50cm、内目盛:45cm
外目盛:25cm、内目盛:20cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
68535521
10652
1本
320×160×1.4
56
外目盛:30cm、内目盛:25cm
外目盛:15cm、内目盛:10cm
外目盛:角目、内目盛:丸目
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68535537
10654
1本
485×242.5×1.4
86
外目盛:尺5、内目盛:1尺
外目盛:7.5寸、内目盛:7寸
外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68535546
10655
1本
520×260×1.4
88
外目盛:尺6、内目盛:1尺
外目盛:8寸、内目盛:7寸
外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68535555
10657
1本
323×161.5×1.4
56
外目盛:1尺、内目盛:7寸
外目盛:5寸、内目盛:3寸
外目盛:角目、内目盛:1尺
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55811586
10653(校正証明:一般)
1本
520×260×1.4
88
外目盛:50cm、内目盛:45cm
外目盛:25cm、内目盛:20cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55811595
10652(校正証明:一般)
1本
320×160×1.4
56
外目盛:30cm、内目盛:25cm
外目盛:15cm、内目盛:10cm
外目盛:角目、内目盛:丸目
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79513974
10652(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
320×160×1.4
56
外目盛:30cm、内目盛:25cm
外目盛:15cm、内目盛:10cm
外目盛:角目、内目盛:丸目
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79513990
10653(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
520×260×1.4
88
外目盛:50cm、内目盛:45cm
外目盛:25cm、内目盛:20cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515469
10652(英語版一般校正証明書付)
1セット
320×160×1.4
56
外目盛:30cm、内目盛:25cm
外目盛:15cm、内目盛:10cm
外目盛:角目、内目盛:丸目
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515478
10653(英語版一般校正証明書付)
1セット
520×260×1.4
88
外目盛:50cm、内目盛:45cm
外目盛:25cm、内目盛:20cm
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。