曜日別特売

曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】

曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 - シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 - シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 - シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 - シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 - シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 - シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 - シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 - シンワ測定
(1件のレビュー)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス直角精度100mmにつき0.1mm以下形状同厚長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表目盛 長枝
裏目盛 長枝
寸法(mm)
質量(g)
表目盛 短枝
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68535564106381本外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:尺5、内目盛:1尺、ホゾ520×260×1.488外目盛:25cm、内目盛:20cm
3,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68535573106391本外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ520×260×1.488外目盛:25cm、内目盛:20cm
3,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68535582106421本外目盛:30cm、内目盛:25cm外目盛:1尺、内目盛:7寸、ホゾ320×160×1.456外目盛:15cm、内目盛:10cm
3,670
2,698
2,968(税込)
当日出荷
68535591106441本外目盛:尺5、内目盛:1尺外目盛:50cm、内目盛:40cm、ホゾ520×260×1.488外目盛:7.5寸、内目盛:7寸
3,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
68535607106451本外目盛:尺6、内目盛:1尺外目盛:50cm、内目盛:40cm、ホゾ520×260×1.488外目盛:8寸、内目盛:7寸
3,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68535616106491本外目盛:1尺、内目盛:7寸外目盛:30cm、内目盛:20cm、ホゾ320×160×1.456外目盛:5寸、内目盛:3寸
3,670
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5581160410638(校正証明:一般)1本外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:尺5、内目盛:1尺、ホゾ520×260×1.488外目盛:25cm、内目盛:20cm
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581161310639(校正証明:一般)1本外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ520×260×1.488外目盛:25cm、内目盛:20cm
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581162210642(校正証明:一般)1本外目盛:30cm、内目盛:25cm外目盛:1尺、内目盛:7寸、ホゾ320×160×1.456外目盛:15cm、内目盛:10cm
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581163810644(校正証明:一般)1本外目盛:尺5、内目盛:1尺外目盛:50cm、内目盛:40cm、ホゾ520×260×1.488外目盛:7.5寸、内目盛:7寸
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581164710645(校正証明:一般)1本外目盛:尺6、内目盛:1尺外目盛:50cm、内目盛:40cm、ホゾ520×260×1.488外目盛:8寸、内目盛:7寸
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581165610649(校正証明:一般)1本外目盛:1尺、内目盛:7寸外目盛:30cm、内目盛:20cm、ホゾ320×160×1.456外目盛:5寸、内目盛:3寸
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951381610638(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:尺5、内目盛:1尺、ホゾ520×260×1.488外目盛:25cm、内目盛:20cm
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951382510639(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ520×260×1.488外目盛:25cm、内目盛:20cm
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951383410642(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット外目盛:30cm、内目盛:25cm外目盛:1尺、内目盛:7寸、ホゾ320×160×1.456外目盛:15cm、内目盛:10cm
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951530410638(英語版一般校正証明書付)1セット外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:尺5、内目盛:1尺、ホゾ520×260×1.488外目盛:25cm、内目盛:20cm
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951532010639(英語版一般校正証明書付)1セット外目盛:50cm、内目盛:45cm外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ520×260×1.488外目盛:25cm、内目盛:20cm
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951532910642(英語版一般校正証明書付)1セット外目盛:30cm、内目盛:25cm外目盛:1尺、内目盛:7寸、ホゾ320×160×1.456外目盛:15cm、内目盛:10cm
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68535616
2017-03-08
用途: 仏像彫刻の採寸
その他業種

最近仏像彫刻のカルチャースクールに通い始めました。仏像のサイズはセンチではなく、またスクールに通うため持ち歩けるサイズとしても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする