曜日別特売

曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】

曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】 - シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】 - シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】 - シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】 - シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】 - シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】 - シンワ測定

竿が薄くやわらかなしなりがあります。直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状高級角厚直角精度100mmにつき0.06mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853567710878520×260×173外目盛:尺6外目盛:8寸外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ
12,080
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853565210876520×260×173外目盛:50cm外目盛:25cm外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
12,080
取扱い終了
返品不可
6853566110877485×242.5×167外目盛:尺5外目盛:7.5寸外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ
12,080
取扱い終了
返品不可
5581167410876(校正証明:一般)520×260×173外目盛:50cm外目盛:25cm外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6853565210876685356251083910876 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 68535625曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】シンワ測定1本
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6853566110877685356341084710877 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 68535634曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】シンワ測定1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5581167410876(校正証明:一般)5581166510839(校正証明:一般)10876(校正証明:一般) 曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定 55811665曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】シンワ測定1本
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする