シンワ測定
曲尺 シルバー 表裏同目 マグネット付
マグネット付で高所作業時に曲尺を落とさない様に、足場等にぴったりくっつけられます。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
仕様
赤数字入、十二支付
形状
同厚
寸法(mm)
520×260×1.4
質量(g)
98
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:尺6、内目盛:1尺
表目盛 短枝
外目盛:8寸、内目盛:7寸
裏目盛 長枝
外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛:8寸、内目盛:7寸
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×15×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
内容量
1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68535941
10181
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811866
10181(校正証明:一般)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください