シンワ測定
L型万能定規
(1件のレビュー)
ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途
寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規
材質
ステンレス
寸法(mm)
630×30×4(ヘリ:330×25×3)
質量(g)
1000
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
630(330)×30×4
長さ許容差(mm)
±0.5以下
内容量
1本
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536027
77885
¥
23,810
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください