シンワ測定
曲尺 中金 ステン
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.5以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長枝(mm)
短枝(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536124
63053
1本
630
330
25
3.0
ステンレス
¥
20,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36939594
63410
1本
630
330
30
2.0
ステンレス
¥
10,120
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
68536133
63411
1本
638
335
30
2.0
ステンレス
¥
10,120
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68536142
63412
1本
638
335
30
2.0
ステンレス
¥
10,120
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811245
63410(校正証明:一般)
1本
630
330
30
2.0
ステンレス(SUS410)/表面処理:ステン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55811927
63053(校正証明:一般)
1本
630
330
25
3.0
ステンレス
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55811936
63411(校正証明:一般)
1本
638
335
30
2.0
ステンレス
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20928585
63412(校正証明:一般)
1セット
638
335
30
2
ステンレス
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。