曜日別特売

ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ

ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ - シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ - シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ - シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ - シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ - シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ - シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ - シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ - シンワ測定
(26件のレビュー)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。

用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
全21種類を絞り込む
測定範囲(cm)
寸法(mm)
質量(g)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(cm)
目盛間隔
寸法(mm)
質量(g)
規格
目盛仕様
長さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68536255131281本10上下段1mm120×15×0.57--±0.15
470
369
406(税込)
当日出荷
20720656131311本15上下段1mm175×15×0.510JIS1級赤文字入れ±0.15
490
389
428(税込)
当日出荷
20720665131341本30上下段1mm335×25×1.065JIS1級赤文字入れ±0.15
1,010
739
813(税込)
当日出荷
68536264131371本60上下段1mm640×30×1.2180JIS1級赤文字入れ±0.2
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68536273131401本100上下段1mm1050×35×1.5425JIS1級赤文字入れ±0.2
4,940
3,698
4,068(税込)
当日出荷
6108068719022(校正証明:JCSS)1本15上下段1mm175×15×0.510JIS1級赤文字入れ±0.15
14,490
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6108069619023(校正証明:JCSS)1本30上下段1mm335×25×1.065JIS1級赤文字入れ±0.15
15,010
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6108076619012(校正証明:JCSS)1本10上下段1mm120×15×0.57--±0.15
14,470
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6108077519024(校正証明:JCSS)1本60上下段1mm640×30×1.2180JIS1級赤文字入れ±0.2
16,540
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6108078419025(校正証明:JCSS)1本100上下段1mm1050×35×1.5425JIS1級赤文字入れ±0.2
18,940
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1266831413128(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット10上下段1mm120×15×0.57--±0.15
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1266833013131(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット15上下段1mm175×15×0.510JIS1級赤文字入れ±0.15
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1266833913134(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット30上下段1mm335×25×1.065JIS1級赤文字入れ±0.15
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078952613128(英語版一般校正証明書付)1セット10上下段1mm120×15×0.57--±0.15
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078953513131(英語版一般校正証明書付)1セット15上下段1mm175×15×0.510JIS1級赤文字入れ±0.15
オープン
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078954413134(英語版一般校正証明書付)1セット30上下段1mm335×25×1.065JIS1級赤文字入れ±0.15
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894658113131(校正証明:一般)1本15-175×15×0.510JIS1級赤文字入れ±0.15
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894659013134(校正証明:一般)1本30-335×25×1.065JIS1級赤文字入れ±0.15
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894659913128(校正証明:一般)1本10-120×15×0.57--±0.15
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894660813137(校正証明:一般)1本60-640×30×1.2180JIS1級赤文字入れ±0.2
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894661713140(校正証明:一般)1本100-1050×35×1.5425JIS1級赤文字入れ±0.2
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68536255
2025-09-30
用途: 工場での持ち歩き
製造業

作業服のポケットに入れても引っかかりにくく、煩わしさがない。150mmだとポケットの中で横倒しになったときにひっかかるので困る

1が参考にしています
2025-09-27
用途: 机上での採寸時
不動産業

小さなパーツを採寸する際に使用。又、小型の工具箱に入るので愛用しています。

2025-06-25
用途: 厚紙を切り出す際の、正確な測定と直線切りなどのため。
その他業種

600㎜は2本目だが、安心のシンワ製。上下1㎜ピッチは、老眼の私には助かる。

対象商品 : 20720656
2025-04-15
用途: 錠前修理
サービス業

上下目盛りが1mmなのでとても見やすいです。
またピックアップ形状なのでちょっとした
引っ掛け作業がある時に重宝しています。

対象商品 : 68536255
2022-07-31
用途: 自動車のブレーキパッド残量測定
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで見やすい。
今まで使っていた物は長さ150ミリでピッチ0.5ミリ間隔だったが、1.0ミリ間隔の方が暗くても見やすい。

対象商品 : 68536255
2022-03-21
用途: 切断時の刃物から先端までの計測。
森鋲螺製作所

見やすい。
置いた時に先が曲げてあるので取りやすい。
短いので旋盤加工の時に邪魔にならない。

対象商品 : 20720665
2021-10-02
用途: 製缶組み立て作業時
製造業

上下の目盛りが1㎜ピッチのため非常に見やすく、スケールの形状も取り易い工夫がされていた。
工場内の他のものについても、順次更新する計画です。

対象商品 : 68536255
2021-10-24
用途: リフォーム現場調査の際
金城孝吉建築設計事務所

現場調査の際、ちょっとしたサイズを測るように手帳の中に入れています。小さいので財布にも入ると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする